定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALPHA FITTINGS 50222N-8-3/8-PK5 スイベル ラン ティー 真鍮 8mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CFK 1WVB7

ALPHA FITTINGS 50222N-8-3 / 8-PK5スイベルランティー真ちゅう8mmチューブサイズ-5個入りパック

在庫あり
アイテム: AB4CFK Model: 50222N-8-3/8-PK5相互参照: 1WVB7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,344 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemスイベルランTシャツ
基本素材金属
ボディ材質ニッケルメッキ真鍮
接続タイプチューブ×MNPT
ガスケット材料ラバー
六角サイズ17 mm
マックス。 圧力250のプサイ
パイプサイズ3 / 8 "
温度。 範囲0度から160度F
管のサイズ8 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)7.62
HSコード7412200045
原産国IT

商品の詳細:

  • 特別な機能:インチおよびメートルねじと互換性のあるユニバーサルねじシステム

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズパッケージ。 数量価格
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/2-PK3 スイベル ラン T シャツ 真鍮 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CEW 1WVA3 50222N-10-1/2-PK3チューブ×MNPT22 mm1 / 2 "10 mm3¥11,836
ALPHA FITTINGS 50222N-10-1/4-PK3 スイベル ラン T シャツ 真鍮 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CEX 1WVA4 50222N-10-1/4-PK3チューブ×MNPT15 mm1 / 4 "10 mm3¥11,309
ALPHA FITTINGS 50222N-10-3/8-PK3 スイベル ラン T シャツ 真鍮 10mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CEY 1WVA5 50222N-10-3/8-PK3チューブ×MNPT17 mm3 / 8 "10 mm3¥11,970
ALPHA FITTINGS 50222N-12-1/2-PK3 スイベル ラン T シャツ 真鍮 12mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CEZ 1WVA6 50222N-12-1/2-PK3チューブ×MNPT22 mm1 / 2 "12 mm3¥13,799
ALPHA FITTINGS 50222N-12-3/8-PK3 スイベル ラン T シャツ 真鍮 12mm チューブ サイズ - 3 個パック | AB4CFA1WVA7 50222N-12-3/8-PK3チューブ×MNPT17 mm3 / 8 "12 mm3¥12,543
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/4=PK5 スイベル ラン ティー 真鍮 4mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CFB 1WVA8 50222N-4-1/4=PK5チューブ×MNPT15 mm1 / 4 "4 mm5¥13,782
ALPHA FITTINGS 50222N-4-1/8-PK5 スイベル ラン ティー 真鍮 4mm チューブ サイズ - 5 個パック | AB4CFC 1WVA9 50222N-4-1/8-PK5チューブ×MNPT13 mm1 / 8 "4 mm5¥10,897

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALPHA FITTINGS 50222N-8-3 / 8-PK5スイベルランティー真ちゅう8mmチューブサイズ-5個入りパック
¥15,344 /パック