入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルエルボ、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブxBSPP |
ガスケット材料 | ラバー |
六角サイズ | 8 mm |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 5 mm |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 3 mm |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | IT |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50110N-10-1/2-PK3 | チューブ×MNPT | 22 mm | 1 / 2 " | 10 mm | 3 | ¥7,437 | |
50110N-10-1/4-PK3 | チューブ×MNPT | 15 mm | 1 / 4 " | 10 mm | 3 | ¥6,579 | |
50110N-10-3/8-PK3 | チューブ×MNPT | 17 mm | 3 / 8 " | 10 mm | 3 | ¥8,077 | |
50110N-12-1/2-PK3 | チューブ×MNPT | 22 mm | 1 / 2 " | 12 mm | 3 | ¥9,205 | |
50110N-12-3/8-PK3 | チューブ×MNPT | 17 mm | 3 / 8 " | 12 mm | 3 | ¥7,660 | |
50110N-14-1/2-PK3 | チューブ×MNPT | 22 mm | 1 / 2 " | 14 mm | 3 | ¥10,856 | |
50110N-14-3/8-PK3 | チューブ×MNPT | 17 mm | 3 / 8 " | 14 mm | 3 | ¥10,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。