入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスアダプター |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | ニッケルメッキ真鍮 |
接続タイプ | チューブxFNPT |
ガスケット材料 | ラバー |
六角サイズ | 13 mm |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度から160度F |
管のサイズ | 6 mm |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | IT |
モデル | 接続タイプ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50030N-3-M5-PK5 | チューブ×メス | 9 mm | 5 mm | 3 mm | 5 | ¥7,273 | |
50030N-4-1/8-PK5 | チューブxFNPT | 13 mm | 1 / 8 " | 4 mm | 5 | ¥5,278 | |
50030N-5-1/8-PK5 | チューブxFNPT | 13 mm | 1 / 8 " | 5 mm | 5 | ¥4,692 | |
50030N-6-1/4-PK5 | チューブxFNPT | 16 mm | 1 / 4 " | 6 mm | 5 | ¥6,209 | |
50030N-8-1/4-PK5 | チューブxFNPT | 17 mm | 1 / 4 " | 8 mm | 5 | ¥6,141 | |
50030N-8-1/8-PK5 | チューブxFNPT | 19 mm | 1 / 8 " | 8 mm | 5 | ¥5,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。