定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/4-PK3 オス コネクタ 12mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAQ 1WUK5

ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3オスコネクタ12mmチューブサイズ真ちゅう-3個入りパック

在庫あり
アイテム: AB4CAQ Model: 50000N-12-1/4-PK3相互参照:1WUK5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,746 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格オスアダプター
基本素材金属
ボディ材質ニッケルメッキ真鍮
接続タイプチューブ×MNPT
ガスケット材料ラバー
六角サイズ20 mm
マックス。 圧力250のプサイ
パイプサイズ1 / 4 "
温度。 範囲0度から160度F
管のサイズ12 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.52
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)5.08
HSコード7412200045
原産国IT

商品の詳細:

  • 特別な機能:インチおよびメートルねじと互換性のあるユニバーサルねじシステム

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプ六角サイズパイプサイズ管のサイズパッケージ。 数量価格
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/2-PK3 オス コネクタ 10mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3チューブ×MNPT17 mm1 / 2 "10 mm3¥4,082
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/4-PK3 オス コネクタ 10mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3チューブ×MNPT17 mm1 / 4 "10 mm3¥3,368
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3/8-PK3 オス コネクタ 10mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3チューブ×MNPT17 mm3 / 8 "10 mm3¥3,397
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/2-PK3 オス コネクタ 12mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3チューブ×MNPT20 mm1 / 2 "12 mm3¥4,490
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3/8-PK3 オス コネクタ 12mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3チューブ×MNPT20 mm3 / 8 "12 mm3¥3,854
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1/2-PK3 オス コネクタ 14mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3チューブ×MNPT20 mm1 / 2 "14 mm3¥6,421
ALPHA FITTINGS 50000N-14-3/8-PK3 オス コネクタ 14mm チューブ サイズ 真鍮 - 3 個パック | AB4CAU 1WUK8 50000N-14-3/8-PK3チューブ×MNPT20 mm3 / 8 "14 mm3¥6,128

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALPHA FITTINGS 50000N-12-1 / 4-PK3オスコネクタ12mmチューブサイズ真ちゅう-3個入りパック
¥3,746 /パック