ALLIED TUBE & CONDUIT 863302リジッドコンジット2-1 / 2インチ10フィート長のアルミニウム
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドコンジット |
基本素材 | メタリック |
内部径 | 2-31 / 64」 |
材料 | アルミニウム |
公称長さ | 10のフィート |
公称外径 | 2.875 " |
取引サイズ | 2.5 " |
タイプ | リジッド |
壁の厚さ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 7.3 |
船の長さ(cm) | 7.3 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 7608100090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 公称外径 | 取引サイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858967 | 1-25 / 64」 | 亜鉛めっき鋼 | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥21,084 | 見積依頼
| |
858969 | 1.625 " | 亜鉛めっき鋼 | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥26,515 | 見積依頼
| |
860524 | 2-31 / 64」 | 亜鉛めっき鋼 | 2.875 " | 2.5 " | 3 / 16 " | ¥53,987 | 見積依頼
| |
858970 | 3-3 / 32」 | 亜鉛めっき鋼 | 3.5 " | 3" | 13 / 64 " | ¥53,271 | 見積依頼
| |
858971 | 4-3 / 64」 | 亜鉛めっき鋼 | 4.5 " | 4" | 7 / 32 " | ¥71,859 | 見積依頼
| |
863764 | 1-25 / 64」 | アルミニウム | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 1 / 8 " | ¥14,467 | 見積依頼
| |
861883 | 1.625 " | アルミニウム | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥17,312 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。