ALLEGRO SAFETY 9911-CVS メンテナンスフリーフード、流量制御バルブ付き
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
アイテム価格 | ビブフード |
クロージャタイプ | フックとループ |
色 | ホワイト |
水晶体物質 | 透明なコポリエステル |
材料 | タイベック |
圧力タイプ | 高圧 |
製品データシート | allegro-safety-9910-ds.pdf |
サイズ | スタンダード |
タイプ | メンテナンスフリーのフローコントロールバルブ付きサランフード |
UPC | 741851991139 |
表示エリア | 6 "×12」 |
船の重量(kg) | 3 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 6505008090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。