ALLEGRO SAFETY 9401-26A 磁気蓋リフター、アルミニウム製台車、900 ポンド
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
アイテム価格 | マンホールカバーリドリフター |
容量 | 900ポンド。 |
折りたたまれた高さ | 11 5 / 8 " |
折りたたまれた長さ | 36 " |
折りたたまれた幅 | 12 1 / 2 " |
直径 | 36 " |
ドリー素材 | アルミニウム |
高さ | 44 " |
長さ | 72 " |
材料 | アルミニウム |
製品データシート | allegro-safety-9401-25.pdf |
UPC | 741851940267 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 56 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。