入手する 木曜日, 3月 4
30日間の無料返品
品目 | 付属のエアポンプパッケージ |
カプラ | OBAC |
ヘッドギア付き | 溶接ヘルメット |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 50のフィート |
HP | 1.5 |
奉仕された人々 | 2 |
電源要件 | 115V、16A |
圧力 | 2から12へのpsi |
UPC | 741851924618 |
船の重量(kg) | 58.51 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414801690 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける