ALLEGRO SAFETY 9101-50CB 高圧エアラインホース、50 フィートサイズ、185 PSI、ブルー
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
アイテム価格 | 高圧エアラインホース |
色 | ブラック |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 50のフィート |
材料 | ポリビニル |
マックス。 圧力 | 185のプサイ |
外径 | 19 / 32 " |
温度。 範囲 | -20度150度までNS |
船の重量(kg) | 7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。