ALL GEAR AGKM12600Y クライミング ロープ Pes 直径 1/2 インチ、長さ 600 フィート
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
アイテム価格 | クライミングロープ |
色 | イエロー |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 600ft。 |
パッケージ型式 | リール |
ロープ建設 | 32ストランドブレイドカーンマントル |
ロープ径 | 1 / 2 " |
ロープ素材 | ポリエステル |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 8200ポンド |
作業負荷限界 | 820ポンド |
船の重量(kg) | 48.99 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 5607492500 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 色 | 伸長 | 長さ | パッケージ型式 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG16SP12600N | ネオングリーン/イエロー/ブルー | 視聴者の38%が | 600ft。 | スプール | 7500ポンド | 750ポンド | ¥156,716 | ||
AG12SP12150G | ネオンオレンジ/レッド/イエロー | 視聴者の38%が | 150ft。 | バッグ | 7300ポンド | 730ポンド | ¥41,131 | ||
AG12SP12600G | ネオンオレンジ/レッド/イエロー | 視聴者の38%が | 600ft。 | スプール | 7300ポンド | 730ポンド | ¥155,188 | ||
AGKM12150R | レッド | 視聴者の38%が | 150ft。 | ポリ袋 | 8200ポンド | 820ポンド | ¥37,642 | ||
AGKM12150Y | イエロー | 視聴者の38%が | 150ft。 | ポリ袋 | 8200ポンド | 820ポンド | ¥37,642 | ||
AGKM12600R | レッド | 視聴者の38%が | 600ft。 | リール | 8200ポンド | 820ポンド | ¥143,050 | ||
AG16SP12150N | ネオングリーン/イエロー/ブルー | 視聴者の38%が | 150ft。 | ポリ袋 | 7500ポンド | 750ポンド | ¥41,596 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。