入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープ |
色 | イエロー |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 1000ft。 |
パッケージ型式 | スプール |
ロープ建設 | 編組 |
ロープ径 | 1 / 4 " |
ロープ素材 | ポリプロピレン |
サブカテゴリ | 汎用ロープ |
抗張力 | 990ポンド |
作業負荷限界 | 198ポンド |
船の重量(kg) | 4.03 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 5607504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | ロープ径 | ロープ素材 | 抗張力 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGSBP316500 | ホワイト | ロープ | 500ft。 | 3 / 16 " | ポリエステル | 800ポンド。 | 160ポンド。 | ¥11,961 | ||
AG3STP34O | - | リギングラインロープ | - | - | - | - | - | ¥154,077 | ||
AG3STP58R | - | リギングラインロープ | - | - | - | - | - | ¥121,851 | ||
AG3STN12600B | - | ロープ | - | - | - | - | - | ¥68,187 | ||
AGPWT8P1200 | - | より糸 | - | - | - | - | - | ¥7,135 | ||
AGDBPTV826 | - | ユーティリティコード | - | - | - | - | - | ¥7,214 | ||
AG3STP12B | - | リギングラインロープ | - | - | - | - | - | ¥79,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。