ALL GEAR AG12SP58150RW クライミングロープ Pes 直径 5/8 インチ、長さ 150 フィート
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
アイテム価格 | クライミングロープ |
色 | ホワイト/レッド |
伸長 | 視聴者の38%が |
長さ | 150ft。 |
パッケージ型式 | ポリ袋/リール |
ロープ建設 | 編組 |
ロープ径 | 5 / 8 " |
ロープ素材 | ポリエステル |
サブカテゴリ | アーボリスト/クライミングロープ |
抗張力 | 11,000ポンド |
作業負荷限界 | 1100ポンド |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 5607492500 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
AG12SP58120RW | 120ft。 | ¥46,658 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。