アイテム価格 | キャスターブレーキキット |
ブレーキの種類 | サイドストラップ |
構造 | プレス鋼 |
終了 | 亜鉛メッキ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
材料 | プレス鋼 |
タイプ | 輪止め型ブレーキ |
ホイール直径 | 3" |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8716905060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。