定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

アルビオン PD0820112 キャスターホイール 1500ポンド8D x 2インチ | AC9ETM 3G273

ALBION PD0820112キャスターホイール1500ポンド8 D x2インチ

在庫あり
アイテム:AC9ETM モデル:PD0820112相互参照:3G273

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,915 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemキャスターホイール
ボア径1/2 "、3/4"
キャスター定格範囲1000〜2999ポンド
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスターホイール素材ポリウレタン
コアカラーシルバー
コア材質アルミニウム
デュロメータ60ショアD
車軸に適合1 / 2 "
ハブ長2.187 "
ハブ幅2-3 / 16」
負荷定格1500ポンド
非マーキングはい
耐性水、油、化学薬品、ほとんどの酸
スパナブッシング同梱
温度。 範囲-40度から180度F
ホイールベアリングローラー
ホイールカラーグリーン
ホイール直径8"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 2.03
船高(cm)17.27
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)21.34
HSコード8716905040
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルホイール直径ボア径キャスター定格範囲ホイールの幅車軸に適合ハブ長負荷定格耐性価格
アルビオン キャスターホイール 0420112ポンド PD700 4D x 2インチ | AC9ETJ 3G270 PD04201124"1/2 "、3/4"300〜999ポンド2"1 / 2 "2.187 "700ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸¥5,095
アルビオン PD0520112 キャスターホイール 1050ポンド5D x 2インチ | AC9ETK 3G271 PD05201125"1/2 "、3/4"1000〜2999ポンド2"1 / 2 "2.187 "1050ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸¥6,396
アルビオン PD0620112 キャスターホイール 1230ポンド6D x 2インチ | AC9ETL 3G272 PD06201126"1/2 "、3/4"1000〜2999ポンド2"1 / 2 "2.187 "1230ポンド水、油、化学薬品、ほとんどの酸¥7,662
ALBION PD0410112 キャスター ホイール 600 ポンド 4 D x 1-1/2 インチ。 | AG6WPU 49H624 PD04101124"1.187 "300〜999ポンド1.5 "3 / 4 "1.625 "600ポンド水、油、化学物質、およびほとんどの酸¥9,233

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION PD0820112キャスターホイール1500ポンド8 D x2インチ
¥9,915 /単価