入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1/2 "、3/4" |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
デュロメータ | 60ショアD |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
ハブ長 | 2.187 " |
ハブ幅 | 2-3 / 16」 |
負荷定格 | 1050ポンド |
非マーキング | 有り |
耐性 | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 |
スパナブッシング | 同梱 |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 5" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8716905040 |
原産国 | CN |
モデル | ホイール直径 | ボア径 | キャスター定格範囲 | ホイールの幅 | 車軸に適合 | ハブ長 | 負荷定格 | 耐性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD0420112 | 4" | 1/2 "、3/4" | 300〜999ポンド | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 700ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | ¥6,740 | |
PD0620112 | 6" | 1/2 "、3/4" | 1000〜2999ポンド | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1230ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | ¥10,136 | |
PD0820112 | 8" | 1/2 "、3/4" | 1000〜2999ポンド | 2" | 1 / 2 " | 2.187 " | 1500ポンド | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 | ¥11,810 | |
PD0410112 | 4" | 1.187 " | 300〜999ポンド | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.625 " | 600ポンド | 水、油、化学物質、およびほとんどの酸 | ¥10,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。