入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレートキャスター |
ベアリング材質 | 精度 |
ベアリングタイプ | プレシジョンボール |
コアカラー | グレー |
コア材質 | ラバー |
フレームの色 | シルバー |
フレーム材料 | 鋼 |
硬度 | 65-75ショアA |
穴のパターン | D |
ハブ長 | 2 3 / 16 " |
内側のボルト穴の間隔 | 1 3 / 4「X 2 13 / 16」 |
負荷定格 | 250ポンド。 |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
取り付け高さ | 5 1 / 8 " |
取付板 | 3 5 / 8「X 2 1 / 2」 |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
取り付け穴の数 | 4 |
ホイールの数 | 1 |
動作温度 範囲 | -45〜180度F |
外側のボルト穴の間隔 | 1 3 / 4「X 2 13 / 16」 |
レースウェイタイプ | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グレー |
ホイール直径 | 4" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | ハブ長 | ベアリング材質 | ベアリングタイプ | 内側のボルト穴の間隔 | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 取付板 | 非マーキング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120EG04229R | 2 3 / 16 " | ステンレス鋼 | プレシジョンボール | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 600ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 有り | ¥33,830 | ||
120EG04229S | 2 3 / 16 " | ステンレス鋼 | プレシジョンボール | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 600ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 有り | ¥48,233 | ||
120EG05229S | 2 3 / 16 " | ステンレス鋼 | プレシジョンボール | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 900ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 有り | ¥54,168 | ||
120EG06229R | 2 3 / 16 " | ステンレス鋼 | プレシジョンボール | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 1100ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | - | ¥54,140 | ||
16CA08201R | 2 3 / 16 " | ローラー | ローラー | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 1250ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | いいえ | ¥16,929 | ||
16CA08201S | 2 3 / 16 " | ローラー | ローラー | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 1250ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | いいえ | ¥18,850 | ||
16XA04201R | 2 3 / 16 " | ローラー | ローラー | 2 5 / 8「X 3 5 / 8」 | 600ポンド。 | 3 / 8 " | 4 "X 4 1 / 2" | 有り | ¥15,814 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。