入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 1/2 "、3/4" |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | はい |
キャスターホイール素材 | ラバー |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 75ショアA |
車軸に適合 | 1 / 2 " |
ハブ長 | 2.187 " |
ハブ幅 | 2-3 / 16」 |
負荷定格 | 500ポンド |
非マーキング | いいえ |
耐性 | 水、油、化学薬品、ほとんどの酸 |
スパナブッシング | 同梱 |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8716905040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。