定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION DCIB03041S-S13G スイベル ステム キャスター 3 インチ 210 ポンド ポリオレフィン | AC6BUR 32J988

ALBION DCIB03041S-S13Gスイベルステムキャスター3インチ210ポンドポリオレフィン

在庫あり
アイテム:AC6BUR モデル:DCIB03041S-S13G相互参照:32J988

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,139 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスイベルステムキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲0〜299ポンド
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスターホイール素材ポリオレフィン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラーブラック
コア材質ポリオレフィン
フレーム仕上げ亜鉛めっき
負荷定格210ポンド
非マーキングはい
ホイールの数1
全体の高さ3 13 / 16 "
レースウェイダブルボール
幹径7 / 16」-14
茎の長さ1.5 "
ステムタイプねじ付き
温度。 範囲-20度から180度F
番手7 / 16-14
ホイールベアリングシンプルスタイル
ホイールカラーブラック
ホイール直径3"
ホイール素材ポリオレフィン
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.38
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)9.14
HSコード8716900000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さキャスター定格範囲キャスターホイール素材交換用ホイール幹径茎の長さステムタイプ温度。 範囲価格
ALBION 02XB05031S030G スイベル ステム キャスター 5 インチ 250 ポンド ポリウレタン | AB3VPY 1VJL9 02XB05031S030G5.875 "0〜299ポンドポリウレタン製造元番号XB050310510G1 / 2」-131"ねじ付き-40度から180度F¥7,953
ALBION 02XB05031S040G スイベル ステム キャスター 5 インチ 250 ポンド ポリウレタン | AB3VPZ 1VJN1 02XB05031S040G5.875 "0〜299ポンドポリウレタン製造元番号XB050310511G1 / 2」-131"ねじ付き-40度から180度F¥463
ALBION F1RR03052S-S10G スイベル ステム キャスター 3 インチ 100 ポンド ラバー | AC6BKA 32J787 F1RR03052S-S10G3.75 "0〜299ポンドラバー26Y3273 / 8」-161.5 "ねじ付き-40度から180度F¥2,018
ALBION F1RR05052S-S10G スイベル ステム キャスター 5 インチ 125 ポンド ラバー | AC6BKC 32J789 F1RR05052S-S10G5 13 / 16 "0〜299ポンドラバー26Y3373 / 8」-161.5 "ねじ付き-40度から180度F¥3,361
ALBION F1IB04041S-S10G スイベル ステム キャスター 4 インチ 150 ポンド ポリオレフィン | AC6BKE 32J791 F1IB04041S-S10G4 13 / 16 "0〜299ポンドポリオレフィン26Y3343 / 8」-161.5 "ねじ付き-20度から180度F¥2,326
ALBION F1IB05041S-S10G スイベル ステム キャスター 5 インチ 150 ポンド ポリオレフィン | AC6BKF 32J792 F1IB05041S-S10G5 13 / 16 "0〜299ポンドポリオレフィン26Y3393 / 8」-161.5 "ねじ付き-20度から180度F¥2,947
ALBION F1RR04052S-S20G スイベル ステム キャスター 4 インチ 115 ポンド ラバー | AC6BKH 32J794 F1RR04052S-S20G4 13 / 16 "0〜299ポンドラバー26Y3327 / 16 "1 29 / 32 "フリクションリング-40度から180度F¥3,159

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION DCIB03041S-S13Gスイベルステムキャスター3インチ210ポンドポリオレフィン
¥2,139 /単価