定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ALBION 934FK04252S-BLUGN スイベル プレート キャスター 700 ポンド 直径 4 インチ | AC6ELV 33J019

ALBION 934FK04252S-BLUGN スイベル プレート キャスター 700 ポンド 直径 4 インチ

在庫あり
アイテム:AC6ELV モデル: 934FK04252S-BLUGN相互参照:33J019

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,875 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスイベルプレートキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループ旋回キャスター
キャスター温度利用可能な範囲はい
キャスタータイプスイベル
キャスターホイール素材ポリウレタン
キャスターホイール形状スタンダード
コアカラー
コア材質ポリウレタン
デュロメータ55ショアD
拡張リードいいえ
フレーム仕上げパウダーコーティング
フレーム材料
穴のパターンB
内側のボルト穴の間隔3×3インチ
負荷定格700ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径3 / 8 "
非マーキングはい
ホイールの数1
外側のボルト穴の間隔2-5/8 x 3-5/8"
全体の高さ5.625 "
プレートサイズ4 x 4-1 / 2 "
プレート厚0.25 "
プレート型B
レースウェイダブルボール
旋回半径0"
温度。 範囲-40度から180度F
ホイールベアリングデルリン(R)
ホイールカラー
ホイール直径4"
ホイール素材ポリウレタン
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 1.62
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)15.49
船幅(cm)13.21
HSコード8716900000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItemデュロメータブレーキの種類キャスターブレーキ付きフレーム仕上げフレーム材料内側のボルト穴の間隔負荷定格価格
ALBION 20PB03201SG スイベル プレート キャスター 500 ポンド 3 インチ直径 | AB3VMX 1VJD5 20PB03201SGスイベルプレートキャスター65ショアD-いいえブラックエナメル2-3/8 x 3-3/8"500ポンド¥4,230
ALBION 04XA04051SPREVG スイベル プレート キャスター 350 ポンド 直径 4 インチ | AB7GTX 23J808 04XA04051SPREVGスイベルプレートキャスター90ショアA-いいえステンレス鋼ステンレス鋼1-3/4 x 2-13/16"350ポンド¥8,769
ALBION 04XA05051SPREVG スイベル プレート キャスター 350 ポンド 直径 5 インチ | AB7GTZ 23J810 04XA05051SPREVGスイベルプレートキャスター90ショアA-いいえステンレス鋼ステンレス鋼1-3/4 x 2-13/16"350ポンド¥8,769
ALBION P2XR03028SG スイベル プレート キャスター 200 ポンド 3 インチ直径 | AC2PFC 2LU69 P2XR03028SGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえ亜鉛めっき1-3/4 x 2-13/16"200ポンド¥5,346
ALBION P2XR03X28SG スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 3-1/2 インチ | AC2PFE 2LU73 P2XR03X28SGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえ亜鉛めっき1-3/4 x 2-13/16"250ポンド¥8,064
ALBION P2XR05028SG スイベル プレート キャスター 250 ポンド 直径 5 インチ | AC2PFJ 2LU81 P2XR05028SGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえ亜鉛めっき1-3/4 x 2-13/16"250ポンド¥6,965
ALBION 05XS04251SPREVG スイベル プレート キャスター 350 ポンド 直径 4 インチ | AC2QAL 2LY18 05XS04251SPREVGスイベルプレートキャスター70ショアA-いいえステンレス鋼ステンレス鋼3×3インチ350ポンド¥27,622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ALBION 934FK04252S-BLUGN スイベル プレート キャスター 700 ポンド 直径 4 インチ
¥12,875 /単価