入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベル空気圧キャスター |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | いいえ |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
ハブカラー | グレー |
ハブ素材 | 鋼 |
ハブの種類 | 対称の |
ハブ幅 | 3-7 / 8」 |
内側のボルト穴の間隔 | 3×3インチ |
負荷定格 | 350ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
装着タイプ | プレート |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8" |
全体の高さ | 13 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | B |
プライ | 4 |
レースウェイ | ダブルボール |
タイヤリム径 | 4" |
タイヤの厚さ | 1 / 4 " |
トレッド | のこぎり |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールの幅 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 4.55 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CO |
プロダクト | モデル | プレート厚 | キャスター定格範囲 | フレーム仕上げ | プレート型 | トレッド | ホイール直径 | ホイールの幅 | 内側のボルト穴の間隔 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SG08427SG | 0.25 " | 0〜299ポンド | 亜鉛めっき | B | のこぎり | 8" | 2.5 " | 3×3インチ | ¥16,957 | ||
08SG06227S001G | 0.19 " | 0〜299ポンド | 亜鉛クロメート | C | ノビー | 6" | 2" | 1-3/4 x 2-7/8" | ¥12,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。