入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データ転送モジュール |
バッテリーの持続時間 | 50時間 |
深さ | 5" |
高さ | 4" |
材料 | ABSプラスチック |
動作温度 範囲 | 32度から120度F |
電源 | 9V |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8471900000 |
原産国 | DO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。