アイテム価格 | プラットフォームトラック |
キャスター構成 | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスターホイール径 | 8" |
キャスターホイール素材 | モールドオンラバー |
キャスターホイールタイプ | モールドオンラバー |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | ブラック |
デッキの高さ | 12 1 / 4 " |
デッキの長さ | 48 " |
デッキ材 | 構造フォーム |
デッキタイプ | 平甲板 |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | 構造用フォーム/スチール |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 13 |
ハンドルタイプ | (1)クロスバースウェイバック |
負荷容量 | 1000ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 41 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
全幅 | 24 " |
UPC | 032903021646 |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 107.95 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。