AKRO-MILS AWS183630270SCビン棚ワイヤー、36インチ幅、18インチ奥行き、9ビン、クリア
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 18 " |
ビンの高さ | 11 " |
ビンタイプ | 棚ビン |
ビンの幅 | 16 1 / 2 " |
色 | セミクリア |
終了 | クロムメッキ |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | ワイヤー棚/プラスチックビン |
棚の数 | 5 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 74 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 9 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 48.15 |
船高(cm) | 190.5 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ビンの深さ | ビンの高さ | ビンの幅 | 棚の数 | ビンの総数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS184830260R | レッド | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥322,434 | 見積依頼
| |
AWS184830260Y | イエロー | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥302,079 | 見積依頼
| |
AWS184830260B | 青 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥322,434 | 見積依頼
| |
AWS184830260S | 宝石類 | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥318,242 | 見積依頼
| |
AWS184830260K | ブラック | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥322,434 | 見積依頼
| |
AWS184830260SC | クリア | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥322,434 | 見積依頼
| |
AWS184830260G | グリーン | 18 " | 10 " | 11 " | 6 | 24 | 48 " | ¥286,392 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。