AKRO-MILS ASC1279ASTBLU密閉型棚板、ビン付き、引き出し78個、青
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンが付いている囲まれた棚の単位 |
キャビネットの色 | グレー |
キャビネット素材 | 鋼 |
引き出しの色 | 青 |
引き出しの深さ | 11 5 / 8 " |
引き出しの高さ | 4 5 / 8 " |
引き出し素材 | プラスチック |
引き出しの幅 | 3 3/4 "、5 9/16"、8 3/8 " |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 8500ポンド |
引き出しまたはビンの数 | 75 |
棚の数 | 13 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 79 " |
全幅 | 36 " |
UPC | 032903028102 |
船の重量(kg) | 104.85 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 負荷容量 | 引き出しまたはビンの数 | 棚の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1279142BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3 / 4 " | 8500ポンド | 108 | 13 | ¥544,828 | 見積依頼
| |
ASC1279162BLU | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500ポンド | 72 | 13 | ¥524,135 | 見積依頼
| |
ASC1279162GRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 5 9 / 16 " | 8500ポンド | 72 | 13 | ¥524,135 | 見積依頼
| |
ASC1279ASTGRY | 11 5 / 8 " | 4 5 / 8 " | 3 3/4 "、5 9/16"、8 3/8 " | 8500ポンド | 75 | 13 | ¥543,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。