AKRO-MILS AS127936442Bビン棚鋼、高さ79インチ、奥行き12インチ、グレー/ブルー/オレンジ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビン棚 |
ビンの色 | 青/オレンジ |
ビンタイプ | インジケータ |
深さ | 12 " |
高さ | 79 " |
材料 | 22ゲージスチール |
棚の数 | 13 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 79 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 96 |
UPC | 032903013641 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ビンの色 | ビンの高さ | ビンの深さ | ビンの幅 | 負荷容量 | 棚の数 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS127936462B | 青/オレンジ | 4" | 11 5 / 8 " | 6 3 / 4 " | 3000ポンド | 13 | 60 | ¥287,931 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。