アイテム価格 | 頑丈なポリエチレン製カート |
容量 | 90ガロン。 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | モールドオンラバー |
キャスターサイズ | 4 "×2」 |
キャスタータイプ | (1)スイベル |
色 | グリーン |
深さ | 47 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 13ガリウム |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 39 1 / 2 " |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼/ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
外径 | 1 1 / 20 " |
全体の高さ | 39 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47 " |
全幅 | 30 1 / 2 " |
音量 | 7 / 16cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 7 / 16cu。 yd。 |
ホイール直径 | 10 " |
ホイールサイズ | 10 "X 2 3 / 4" |
ホイールタイプ | 半空気圧 |
幅(Width) | 30 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。