AKRO-MILS 30289BLUEスーパーサイズビン、23-7 / 8インチの長さ、18-1 / 4インチの幅、12インチの高さ、青
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
アイテム価格 | スーパーサイズビン |
色 | 青 |
高さ | 12 " |
内側の底の長さ | 19 1 / 4 " |
内側の高さ | 11 1 / 8 " |
内側の長さ | 20 3 / 4 " |
内幅 | 16 " |
長さ | "22へ" 24 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 23 7 / 8 " |
外側の幅 | 18 1 / 4 " |
パッケージ数量 | 1 |
UPC | 032903004793 |
音量 | 2.18 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.18 cu。 ft。 |
幅(Width) | "18へ" 20 |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 63.18 |
船幅(cm) | 48.9 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。