AKRO-MILS 30282YELLOスーパーサイズビン、長さ20インチ、幅12-3 / 8インチ、高さ12インチ、黄色
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
アイテム価格 | スーパーサイズビン |
色 | イエロー |
高さ | 12 " |
内側の底の長さ | 15 1 / 2 " |
内側の高さ | 11 3 / 8 " |
内側の長さ | 16 7 / 8 " |
内幅 | 10 11 / 16 " |
長さ | "20へ" 22 |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 20 " |
外側の幅 | 12 3 / 8 " |
パッケージ数量 | 2 |
UPC | 032903237467 |
ボリューム容量 | 1.2 cu。 ft。 |
幅(Width) | "12へ" 14 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 33.99 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。