アイテム価格 | 片面ビンレールユニット |
ビンの色 | クリア |
ビンの深さ | 14 3 / 4 " |
ビンの高さ | 7" |
ビンタイプ | スタックとハング |
ビンの幅 | 8 1 / 4 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | スチールおよび工業グレードのポリマー |
全体の深さ | 36 " |
全体の高さ | 53 " |
全幅 | 20 " |
ビンの総数 | 48 |
UPC | 032903015393 |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 137.16 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。