AKG AP55-8051 オイルクーラー AC モーター 46.8hp 熱除去
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強制エアオイルクーラー |
デシベル | 90 |
変位 | 4.88立方インチ |
フィルタの種類 | スピンオン |
終了 | ブラック |
熱交換器材料 | アルミ |
HPの熱が除去されました | 46.8 |
入口ポートサイズ | コード61、2 "フランジ |
ミクロン | 9 |
モーターアンプ | ファン - 6.2/3.1 ポンプ -19.6/9.8 |
モーターハウジング材料 | 鋼 |
モーターHP | ファン-2ポンプ-7.5 |
全体の深さ | 38 " |
全体の高さ | 26.3 " |
全幅 | 32.3 " |
ポンプ材料 | スチール/アルミニウム |
ポンプRPM | 1750 |
タイプ | ポンプ付きACモーター |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 159.21 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8419505000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 深さ | 終了 | 全幅 | ポートサイズ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥253,249 | ||
A8-1 | - | 13.27 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥271,819 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 15.75 " | ¥252,447 | ||
A15-1 | - | 16 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 16.54 " | ¥276,330 | ||
A20-1 | - | 15.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 21.65 " | ¥301,792 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 25.59 " | ¥411,752 | ||
A40-1 | - | 18 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 26.38 " | ¥496,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。