AKG A215-3 オイル クーラー AC 20-350 Gpm 230/460 V 10 馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 強制エアオイルクーラー |
構造 | アルミニウム |
深さ | 30.8 " |
終了 | ブラック塗装 |
フロー範囲(GPM) | 20〜350 |
高さ | 46.96 " |
HPの熱が除去されました | 215 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 250 |
モーターアンプ | 26/13 |
モーターHP | 10 |
NEMA/IEC フレーム | 215TC |
ポートサイズ | 3 "SAE4ボルトフランジ |
タイプ | ACモーター |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 49.49 " |
船の重量(kg) | 288 |
船高(cm) | 120.14 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8419501000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 深さ | 終了 | 全幅 | ポートサイズ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL5-1 | - | 12.56 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥253,249 | ||
A8-1 | - | 13.27 " | ブラック塗装 | - | SAE#12 | ACモーター | 115/230 | 13.78 " | ¥271,819 | ||
A10-1 | - | 14.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 15.75 " | ¥252,447 | ||
A15-1 | - | 16 " | ブラック塗装 | - | SAE#16 | ACモーター | 115/230 | 16.54 " | ¥276,330 | ||
A20-1 | - | 15.5 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 21.65 " | ¥301,792 | ||
A30-1 | - | 16.75 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 25.59 " | ¥411,752 | ||
A40-1 | - | 18 " | ブラック塗装 | - | SAE#20 | ACモーター | 115/230 | 26.38 " | ¥496,340 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。