入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | JIC xOリングボス |
フレアネジサイズ | 7 / 8-14 |
フレアタイプ | 37度 |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
温度。 範囲 | -165度から1200度F |
管のサイズ | 5 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | フレアネジサイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J16メボ | フレア×MNPT | 1-5/16-12 | 3500のプサイ | 1" | ¥44,514 | |
6801-0404NWOSS | JIC xOリングボス | 7 / 16-20 | 6000のプサイ | 1 / 4 " | ¥8,240 | |
6801-0505NWOSS | JIC xOリングボス | 1 / 2-20 | 6000のプサイ | 5 / 16 " | ¥37,444 | |
6801-0606NWOSS | JIC xOリングボス | 9 / 16-18 | 6000のプサイ | 3 / 8 " | ¥9,173 | |
6801-0808NWOSS | JIC xOリングボス | 3 / 4-16 | 6000のプサイ | 1 / 2 " | ¥24,001 | |
6801-1008NWOSS | JIC xOリングボス | 3 / 4-16 | 5000のプサイ | 5 / 8 " | ¥51,233 | |
6801-0810NWOSS | JIC xOリングボス | 7 / 8-14 | 5000のプサイ | 1 / 2 " | ¥51,690 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。