入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、45度 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | フレア×JIC |
フレアネジサイズ | 1-1/16-12 |
フレアタイプ | 37度 |
マックス。 圧力 | 4800のプサイ |
温度。 範囲 | -165度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | CN |
モデル | 接続タイプ | フレアネジサイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2503-0402SS | フレア×MNPT | 7 / 16-20 | 6000のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ¥14,677 | |
2503-0404SS | フレア×MNPT | 7 / 16-20 | 6000のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥14,911 | |
2503-0504SS | フレア×MNPT | 1 / 2-20 | 6000のプサイ | 1 / 4 " | 5 / 16 " | ¥28,800 | |
2503-0604SS | フレア×MNPT | 9 / 16-18 | 6000のプサイ | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥14,938 | |
2503-0606SS | フレア×MNPT | 9 / 16-18 | 6000のプサイ | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥30,470 | |
2503-0806SS | フレア×MNPT | 3 / 4-16 | 6000のプサイ | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ¥19,798 | |
2503-0808SS | フレア×MNPT | 3 / 4-16 | 6000のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ¥25,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。