AIRMASTER FAN 94403インテークルーバー、調整可能、サイズ18 x60インチ
アイテム:CE7XCG
モデル:94403
¥180,138 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インテークルーバー |
高さ | 60 " |
材料 | アルミニウム |
ブレードの数 | 10 |
壁の開口部のサイズ | 18×60インチ |
幅(Width) | 18 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。