AIRMASTER FAN 42909排気ファン、ベルトドライブ、支柱径54インチ、1馬力、115/230 V、1相、1速度
アイテム:CE7WMR
モデル:42909相互参照:HA54JA
¥654,283 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気扇 |
注ぐ速さ | 21524立方フィート |
住宅の高さ | 60 " |
ハウジングの長さ | 60 " |
ハウジングの幅 | 23 7 / 16 " |
電力定格 | 1 |
定格電圧 | 115 / 230 VAC |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 住宅の高さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 電力定格 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42500 | 4398立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 115 VAC | ¥234,167 | 見積依頼
|
42503 | 4398立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 208/230/460VAC | ¥247,025 | 見積依頼
|
42506 | 4398立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/4 | 230 / 460 VAC | ¥264,952 | 見積依頼
|
42509 | 4746立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 VAC | ¥238,741 | 見積依頼
|
42512 | 4746立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 208/230/460VAC | ¥260,501 | 見積依頼
|
42518 | 4746立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 115 / 230 VAC | ¥274,843 | 見積依頼
|
42521 | 4746立方フィート | 30 " | 30 " | 15 3 / 16 " | 1/3 | 230 / 460 VAC | ¥261,367 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。