AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-DC25 ダクトキャリア、直径 8 インチ、長さ 50 フィート、オレンジ
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
アイテム価格 | ダクトキャリア |
色 | オレンジ |
直径 | 2" |
長さ | 34 " |
材料 | 鋼 |
コンセントサイズ | 2" |
圧力範囲 | 2216 psi、4500 psi |
圧力タイプ | 低圧 |
レギュレータータイプ | 調節可能 |
UPC | 818273284818 |
幅(Width) | 7.4 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 88.9 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 3917390010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVH-DC1250 | 12 " | 50のフィート | ポリエチレン | ¥60,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。