入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラケット |
ボトムOD | 8" |
脆性温度 | -158度F |
色 | オレンジ |
長さ | 43.5 " |
材料 | ポリエチレン |
融点 | 250度F |
上部開口部外径 | 8" |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
METL018 | ウォールマウントブラケット | 鋼 | ¥32,454 | |
PAK-SFLDMB | 取り付けブラケット | - | ¥59,500 | 見積依頼
|
PAK-WM | マウントブラケット | - | ¥40,568 | |
SCBA-WMBP | SCBAブラケット | 鋼 | ¥63,827 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。