AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-UNI1 シングル ボトル ラック、4500 Psi
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | BODボトルラック |
シリンダー圧力 | 2216 psi、4500 psi |
深さ | 4 1 / 2 " |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
長さ | 34 " |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
含まれておりません | キャリア |
シリンダー数 | 1 |
アウトレットの数 | 2 |
コンセントタイプ | マニホールド |
タイプ | 単気筒 |
幅(Width) | 7 2 / 5 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
パックユニ1C | キャリア | ¥32,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。