AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PAK-3エアシリンダートレイ、2シリンダー、4500 psi
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
アイテム価格 | エアシリンダートレイ |
色 | オレンジ |
深さ | 6 1 / 2 " |
終了 | パウダーコーティング |
保持しています | (2) 高圧シリンダー、2216/4500 psi |
長さ | 29 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
幅(Width) | 21 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 保持しています | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PAK-3HI | (2)高圧シリンダー、4500 psi | ¥388,372 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。