AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR021 電動モーター | CJ2BNL 25CD19

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR021 電動モーター

在庫あり
アイテム: CJ2BNL モデル:MTR021相互参照:25CD19

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥353,838 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格電気モーター
アンプ12A
周波数60 Hz
HP3 / 4 hp
速度の数2
出力7 kW
電圧115V AC

発送情報:

船の重量(kg) 9

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプHP電圧価格
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17EXP 防爆モーター 3 コンセント | CD7KYH BAC-17EXP8.2 / 15.2A1 1/2馬力AC230/460V¥1,181,113
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR044CN 電動モーター | CJ2BNK 25CD41 MTR044CN20A1 / 4 hpDC 12V¥54,689

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MTR021 電動モーター
¥353,838 /単価