AIR SYSTEMS INTERNATIONAL MP-4RSS レスキュー エア カート、4500 psi、4 アウトレット マニホールド
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダーカート |
色 | ブラック |
高さ | 41 " |
保持しています | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi |
長さ | 21 " |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 22.05 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 寸法 | 高さ | 保持しています | 材料 | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2H | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psi | アルミニウム | 2 | ¥474,108 | ||
MP-4H | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psi | アルミニウム | 4 | ¥458,211 | ||
MP-2L | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)低圧シリンダー、2400 psi | アルミニウム | 2 | ¥369,405 | ||
MP-2LCYL | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi | アルミニウム | 2 | ¥900,511 | 見積依頼
| |
MP-2HCYL | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi | アルミニウム | 2 | ¥1,139,416 | 見積依頼
| |
MP-4HCYL | 16 " | ブラック | - | - | 41 " | (2)高圧シリンダー、4500 psiまたは(2)低圧シリンダー、2216 psi | アルミニウム | 4 | ¥1,853,892 | 見積依頼
| |
MP-2300ECY | 25 " | ブラック | 31 " | - | 48 " | 2シリンダー | 鋼 | - | ¥1,780,554 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。