AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97SBA2 カート、上部収納ボックス付き、2 オートホースリール、50 フィートホース、3/8 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアシリンダーカート |
シリンダーストラップ | ツイン |
深さ | 41 " |
フロントキャスタータイプ | スイベルのロック |
高さ | 62 " |
保持しています | 50 フィートの 3/8 インチ ホース |
力を下げる | 35ポンド。 |
ホースリールの数 | 2自動 |
アウトレットの数 | 4 |
コンセントタイプ | マニホールド |
ラックの位置 | アッパーキャビネット |
レイズフォース | 15ポンド。 |
後輪キャスターのサイズ | 16 " |
後輪タイプ | 半空気式 |
レギュレーター容量 | 5000のプサイ |
幅(Width) | 32 " |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースリールの数 | ブリーダーバルブ | シリンダーストラップ | 圧力 | 後輪サイズ | 後輪タイプ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 psi | - | - | - | - | ¥777,827 | 見積依頼
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | - | - | ¥864,372 | 見積依頼
| |
EAC-97HNB | - | 有り | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 6" | ソフトトレッド | 32 " | 41 " | ¥821,100 | ||
EAC-97NB | - | いいえ | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 6" | ソフトトレッド | 32 " | 41 " | ¥756,190 | ||
EAC-97PENB | - | いいえ | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 10 " | ニューマチック | 40 " | 44 " | ¥842,736 | 見積依頼
| |
EAC-97PHNB | - | 有り | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 10 " | ニューマチック | 40 " | 44 " | ¥864,372 | ||
EAC-97PS2A | 2自動 | - | ツイン | - | - | - | 40 " | 44 " | ¥1,405,281 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。