AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91IS COモニター、本質安全防爆、9V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | COモニター |
正確さ | -/+1% フルスケール |
ケースの材質 | アルミニウム |
数字を表示する | 3桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 2.75 " |
長さ | 6.75 " |
最大動作温度。 | 4度113度までF |
電源要件 | DC9V/AC115V、0.5A |
相対湿度範囲 | 10%の90%に |
センサータイプ | 一酸化炭素用密閉型電気化学センサー |
電圧 | DC 9V |
幅(Width) | 5.1 " |
HSコード | 9027106000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。