入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | COモニター |
正確さ | -/+1% フルスケール |
ケースの材質 | アルミニウム |
数字を表示する | 3桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 2.75 " |
長さ | 6.57 " |
最大動作温度。 | 4度113度までF |
相対湿度範囲 | 10%の90%に |
幅(Width) | 5.1 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9027106000 |
原産国 | US |
A.これらのユニットは、115VACまたは9〜16VDC電源入力をサポートします。
A.いいえ、これらのモニターは高温条件には適していません。 それらは4から113度Fの範囲の温度をサポートします。
A.これらのユニットは、0〜200ppmのCO検出範囲をサポートします。
A.はい、ユーザーはキャリブレーションとスパン調整の実行のために手動でゼロを設定できます。
A.これらのユニットは、COモニタリングに+/- 1%のフルスケール精度を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。