SPEEDAIRE10A250多目的エアホースバルク1/2インチレッド| AA2AJJ

SPEEDAIRE 10A250 多目的エア ホース バルク 1/2 インチ レッド

在庫あり
アイテム:AA2AJJ モデル:10A250

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥226,450 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item多目的エアホース
レッド
カバー材質ケミビック
内部径1 / 2 "
長さ500ft。
マックス。 圧力250のプサイ
外径0.812 "
強化合成毛糸
安全係数4:1
温度。 範囲-20〜190度F
チューブ材質ニトリル

発送情報:

船の重量(kg) 29.25
船高(cm)86.36
船の長さ(cm)60.96
船幅(cm)60.96
HSコード4009310000
原産国US

商品の詳細:

  • 結合アセンブリ/バルク(バルク)

製品バリエーション

プロダクトモデルカバー材質長さ価格
SPEEDAIRE5W021多目的エアホースバルク1/2インチレッド| AE6YUV 5W021ニトリル耐油性250ft。¥109,592

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SPEEDAIRE 10A250 多目的エア ホース バルク 1/2 インチ レッド
¥226,450 /単価