Air Systems International BB50-FK 交換用フィルター キットは、給気マスク (SAR) フィルター パネルの使用済みカートリッジまたはフィルターを交換するために設計されています。 研究室、産業現場、製造施設、建設現場で空気中の塵、煙、有害な粒子を除去するために使用されます。
特徴:
- この交換用フィルター キットは、CO モニターを備えたブランドの BB50-CO 空気濾過システムで使用され、ユーザーが吸い込む空気がきれいで有害物質が含まれていないことを確認します。
- 既存のフィルターと交換するための交換用フィルターA、C、Dが含まれています。
- この交換用エアフィルターキットには、細菌、ウイルス、カビの胞子、ほこり、汚れ、破片を除去するためのHEPAフィルターとプレフィルターが含まれています。
互換性のあるアクセサリ:
- エア システムズ インターナショナル BB50-CO 空気濾過システム: この濾過システムは、空気の質を濾過して監視し、微粒子、水、油、蒸気、ガスを除去することで作業者の安全を確保するために使用されます。 ハードサイドケースを使用購入に進む、これらのパネルを作業場所に簡単に輸送し、コンプレッサーと作業者のエアラインの間に設置できます。
よくある質問:
Q. SARシステムとは何ですか?
A. SAR(供給空気呼吸器)システムは、非IDLH(生命または健康にすぐに危険な)環境で働く労働者に安全で通気性のある空気を提供します。
Q. SARシステムとは何ですか?
A. SAR(供給空気呼吸器)システムは、非IDLH(生命または健康にすぐに危険な)環境で働く労働者に安全で通気性のある空気を提供します。
Q. BB50-FK 交換用エアフィルターキットのフィルターはどのくらいの頻度で交換すればよいですか?
A. 交換頻度は、空気の質、使用状況、メーカーの推奨事項などのさまざまな要因によって異なります。 フィルターは 6 ~ 12 か月ごとに交換することをお勧めします。
Q. このエアフィルターキットはどのように取り付ければよいですか?
A.
- 安全のため、システムの電源がオフになっていて、すべての電源から切断されていることを確認してください。
- フィルター コンパートメントにアクセスするには、カバーまたはパネルを見つけて取り外します。
- 古いフィルターを、方向と順序に注意して慎重に取り外します。
- 古いフィルターは地域の規制に従って適切に廃棄してください。
- 該当する場合は、HEPA フィルターの前に付属のプレフィルターを取り付けます。
- HEPA フィルターを指定されたスロットに合わせてしっかりと挿入します。
- フィルターコンパートメントのカバーまたはパネルを元に戻して固定します。
- 空気濾過システムをオンにし、適切に動作するかどうかを確認します。
Q. エア フィルターを交換する必要があるかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
A.
- エアフィルターに汚れ、ほこり、または破片が蓄積していないか確認してください。
- フィルターの使用年数に応じて推奨交換時期を検討してください。
- 通気口からの空気の流れが大幅に減少しているかどうかに注目してください。
- 光熱費の上昇を監視します。これはフィルターが汚れていることを示している可能性があります。
- アレルギーや呼吸器系の問題の増加に注意してください。
- ペットの毛やフケが脱落購入に進む、フィルターの目詰まりが早くなる可能性があるので注意してください。
- ほこりの多いプロジェクトでは、より頻繁にフィルターをチェックしてください。