AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO2R ブリーザーボックス、CO モニター付き、30 CFM、48 CFM 流量容量、2 つの独立したレギュレーター、2 つのカップリング
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | CFM 30 |
空気流量 | CFM 30 |
フロー容量 | CFM 48 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
カップリング数 | 2 |
圧力計の数 | 2 |
レギュレータの数 | 2 |
電源要件 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC |
圧力 | 120のプサイ |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カップリング数 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO4R | 4 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥648,009 | ||
BB50-CO4R | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥537,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。