AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-CO4R ブリーザーボックス、CO モニター付き、100 CFM、123 CFM 流量、4 つの独立したレギュレーター、4 つのカップリング
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | CFM 123 |
空気流量 | CFM 123 |
カップリング数 | 4 |
奉仕された人々 | 8 |
電源要件 | AC9~12V/115V |
圧力 | 150のプサイ |
船の重量(kg) | 18.9 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。