AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA 空気ろ過ボックス、CO モニター付き、100 cfm
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | 123scfm |
空気流量 | 123SCFM |
深さ | 9" |
周波数 | 50/60 Hz |
高さ | 21 " |
長さ | 26 1 / 2 " |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
最大。 出口圧力 | 125のプサイ |
カップリング数 | 4 |
アウトレットの数 | 4 |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
安全弁 | 125のプサイ |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 22.5 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。