AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 50-ALM 標準リモート可聴アラーム ボックス、50 フィートケーブルサイズ、9 ~ 12 VDC
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
アイテム価格 | 警報 |
ケーブル長 | 50のフィート |
騒音レベル | 95 dBA |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。